Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142508 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008297790068 |
| |
|
| | |
| REV RITTER Flexrohr PVC 16 mm 10 m-Ring, 350N Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr EN Für leichte Druckbeanspruchung, selbstverlöschend aus PVC Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 10-m-Ring | Ausführung: | EN 16,0 mm | Druckfestigkeit: | 64 N/cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, schutzrohr 10m |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,73* | € 3,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,82* | € 4,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,85* | € 4,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,79* | € 4,22* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,38* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|