Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITEC Schuko-Steckdosenleiste 5-fach, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht UNITEC UNITEC Schuko-Steckdosenleiste 5-fach, IP44
Artikeldetailsicht UNITEC UNITEC Schuko-Steckdosenleiste 5-fach, IP44
Artikeldetailsicht UNITEC UNITEC Schuko-Steckdosenleiste 5-fach, IP44
Artikel-Nr.:
     223-8142466
Hersteller:
     UNITEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008153475559
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

UNITEC Schuko-Steckdosenleiste 5-fach, IP44

Feuchtraum-Steckdosenleiste 5-fach
mit Schalter
• Mit 5 Schutzkontakt-Steckdosen, Steckdosen im 45°-Winkel angeordnet
• Zuleitung: H07RN-F 3G1,5 mm², 250 V, 16 A
• Max. Anschlussleistung: 3500 W
• Ausführung: 1,4 m, schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Spannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart:
IP 44
Zuleitung:
H07RN-F3G x 1,5 mm²
Mit Deckel:
Ja
CE-gekennz.:
Ja
GS-geprüft:
Ja
Kabellänge:
1.4 m
SB-Verpackt:
Nein
Nennspannung:
250 V
Steckdosentyp:
Schuko
mit Haltering:
Nein
Anschlussklemme:
Schuko mm²
VDE Prüfzeichen:
Nein
Anschlussleistung:
3500 W
Anzahl Steckdosen:
5
Stromstärke Ausgang:
16 A
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 14,72*
1
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 16,35*
2 Tage
31
1
€ 4,90*
ab € 11,80*
€ 16,51*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 11,8843*
€ 16,5143*
Lager 223
31
1
€ 8,50*
ab € 14,85*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.