| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142381 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011150395119 |
| |
|
| | |
| HEIDEMANN Nagelschelle, weiss 7-12 mm, Nagellänge 35mm Nagelschellen • Mit Nägeln Ausführung: mit Nagel 30 mm Weitere Informationen: | | Nr.: | 3 | Farbe: | weiß | Abmessung: | 7–12 mm | Verpackung: | Box à 100 Stück | Ausführung: | mit Nagel 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Box | Frei Haus | ab € 3,18* | € 4,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 3,15* | € 4,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,99* | ab € 3,1927* | € 4,7127* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 7,90* | ab € 3,23* | € 4,76* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 4,03* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|