| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142250 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006596221160 |
| |
|
| | |
| SANITOP WINGENROTH Flaschengeruchverschluss Kunststoff weiss 1 1/4" Flaschengeruchsverschluss für Waschtisch • Kunststoff • Mit Ablaufrohr, 39,59 mm (1.1/4") IG x 32 mm und Siphontasse zur schnellen Reinigung Lieferung: Im Polybeutel mit Euro-Lochung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Marke: | SANITOP® WINGENROTH |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,66* | € 4,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,5986* | € 5,3686* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,62* | € 5,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,64* | € 5,42* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,50* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|