| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-727613 Herst.-Nr.: 4006596221160 EAN/GTIN: 4006596221160 |
| |
|
| | |
| Flaschengeruchsverschluss, Kunststoff
Mit Ablaufrohr und Rosette, 31,7 mm (1.1/4") x 32 mm. Im Polybeutel mit Euro-Lochung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Marke: | SANITOP® WINGENROTH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006596221160, Flaschengeruchsverschluß, Flaschengeruchsverschlüße, Flaschengeruchsverschlüsse, Geruchsverschluß, Geruchsverschluss, Geruchsverschlüsse, Geruchsverschlüße, Verschluss, Verschluß, verschlüsse, Verschlüße |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,54* | € 4,91* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,59* | € 5,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,60* | € 5,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,64* | € 5,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,71* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 98,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|