Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HEDI HEDI Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Artikeldetailsicht HEDI HEDI Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Artikeldetailsicht HEDI HEDI Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Artikeldetailsicht HEDI HEDI Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Artikel-Nr.:
     223-8142023
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003644012770
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 6fach 1,4 m

HEDI Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0

Steckdosenleiste SLS614S
• Schutzkontakt-Steckdosen 230 V 16 A
• Schutzkontakt-Stecker
• Ein-/Ausschalter
• Für den Einsatz in trockenen Räumen, nicht für den Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Schutzart:
IP 20
FI-Stecker:
Nein
Kabelfarbe:
schwarz
Kabellänge:
1.4 m
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzbereich:
Für den Einsatz in trockenen Räumen, nicht für den Außenbereich geeignet
Steckdosen-Deckel:
Nein
Kabelmantelmaterial:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Mit Überhitzungsschutz:
Nein
Mit Überspannungsschutz:
Nein
Ein-/Ausschalter beleuchtet:
Nein
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
6 St.
Spannung Schutzkontakt-Steckdosen:
230 V
Steckdosen-Deckel selbstschließend:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 7,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 8,76*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 8,80*
1
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 9,06*
Lager 223
20
1
€ 8,50*
ab € 8,32*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.