| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141710 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002696016540 |
| |
|
| | |
| FISCH Handversenker 18x155mm Handversenker 90° WS • 5 Schneiden • Mit Kunststoffheft • Der universelle Versenker zum Entgraten und Ansenken von Bohrungen in Holz und Kunststoff Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 18 mm | Material: | WS | Anwendung: | zum Entgraten und Ansenken von Bohrungen in Holz, Kunststoff | SB-Verpackt: | Nein | Gesamtlänge: | 155 mm | Prüfzeichen: | Nein | Spitzenwinkel: | 90 ° | Anzahl Schneiden: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,91* | € 16,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,01* | € 16,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,03* | € 16,77* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,30* | € 16,79* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,45* | € 21,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|