| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141709 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002696048138 |
| |
|
| | |
| FISCH Aufsteckversenker HSS 90G 3/16x25mm 5-schneidig Aufsteckversenker HSS • 5-schneidig • Rechtslauf • 90° Spitzenwinkel • Zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer • Rationelles Bohren und Senken in Weichholz und Kunststoff in einem Arbeitsgang • Drehzahl 1500–3000 min-1 Lieferung: Ohne Innen-6-kant-Montageschlüssel. Weitere Informationen: | | Senkdurchmesser: | 16 mm | Material: | HSS | Anwendung: | zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer | Bohrerdurchmesser: | 3 mm | SB-Verpackt: | Ja | Verstellbar: | Nein | Gesamtlänge: | 25 mm | Prüfzeichen: | Nein | Zentrierspitze: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,96* | € 6,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,10* | € 6,78* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,06* | € 6,82* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,05* | € 6,82* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,06* | € 13,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|