Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckversenker Type 0639 D.16mm Bohr-D.3mm HSS L.25mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5238133015
Herst.-Nr.:
     06390300
EAN/GTIN:
     9002696048138
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
aufstecksenker
HSS · 5-schneidig · Rechtslauf · 90° · für die Montage auf einem Holzspiralbohrer · Anwendungsbereiche: Für rationelles Bohren und Senken in Weich- und Hartholz sowie Kunststoff in einem ArbeitsgangWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 25mm· Senk-Ø: 16mm· Material: HSS
Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
3 mm
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachfräsbohrer, Holzsenker, Senker
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 5,59*
ab € 4,62*
€ 6,45*
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,82*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 4,94*
€ 6,98*
1 Tag
25
1
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 7,01*
5 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
06390400
ab € 4,61*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
06390500
ab € 4,61*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
06390600
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.