Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUMTEC Datenlogger LOG 110 Temperatur + Feuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Datenlogger LOG 110 Temperatur + Feuchte
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Datenlogger LOG 110 Temperatur + Feuchte
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Datenlogger LOG 110 Temperatur + Feuchte
Artikel-Nr.:
     223-8141537
Hersteller:
     JUMTEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251058770902
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
temperaturlogger

JUMTEC Datenlogger LOG 110 Temperatur + Feuchte

Datenlogger LOG 110
• Eingebauter Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor
• Aufzeichnung von bis zu 3 Werte gleichzeitig
• Anschlussmöglichkeit für einen zusätzlichen externen Sensor (Temperatur oder Feuchte)
• Gerät speichert bis zu 3 x 60.000 Messwerte
• Optimal geeignet für die Langzeitaufzeichnung bei Taupunktproblemen

Lieferung: Mit Batterien.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
55 mm
Länge:
88 mm
Gewicht:
95 g
SB-Verpackt:
Nein
Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Auflösung Luftfeuchte:
0,1 %
Genauigkeit Temperatur:
±0,5 °C
Genauigkeit Luftfeuchte:
±3 %
Messbereich Luftfeuchte:
0 bis 100 rF
Fällt unter Elektrogesetz:
Nein
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Messbereich Temperatur (extern):
-50 bis +125 °C
Messbereich Temperatur (intern):
-30 bis +70 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 148,88*
€ 172,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,10*
€ 173,48*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,34*
€ 173,48*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 154,3276*
€ 177,1776*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 193,03*
€ 220,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.