| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p947020 Herst.-Nr.: 4251058770902 EAN/GTIN: 4251058770902 |
| |
|
| | |
| Datenlogger LOG 110 • Eingebauter Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor • Aufzeichnung von bis zu 3 Werte gleichzeitig • Anschlussmöglichkeit für einen zusätzlichen externen Sensor (Temperatur oder Feuchte) • Gerät speichert bis zu 3 x 60.000 Messwerte • Optimal geeignet für die Langzeitaufzeichnung bei Taupunktproblemen Lieferung: Mit Batterien. Weitere Informationen: | | Genauigkeit Temperatur: | ±0,5 °C | Genauigkeit Luftfeuchte: | ±3 % | Auflösung Temperatur: | 0,1 °C | Auflösung Luftfeuchte: | 0,1 % | Messbereich Temperatur (extern): | -50 bis +125 °C | Messbereich Temperatur (intern): | -30 bis +70 °C | Messbereich Luftfeuchte: | 0 bis 100 rF | Hersteller: | JUMTEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JUMTEC, LOG, 110, Temperatur, + |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 147,33* | € 170,87* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 149,64* | € 172,50* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,89* | € 173,69* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,71* | € 174,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 153,11* | € 177,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|