| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141453 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002696274872 |
| |
|
| | |
| FISCH Forstnerbohrer WAVE-CUTTER WS, mit Wellenschliff (Cuttermesser) Forstnerbohrer mit Wellenschliff WAVE-CUTTER SP • Zentrierspitze • 2 Hauptschneiden • Peripherieschneide mit Wellenschliff • Abgesetzter zylindrischer Schaft • Geringere Temperaturentwicklung und hohe Standzeit • Zum Bohren von Löchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 7483G | Material: | Werkzeugstahl | Anwendung: | zum Bohren von Löchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz | Gesamtlänge: | 90 mm | Prüfzeichen: | Nein | Schaftlänge: | 30 mm | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Zentrierspitze: | Ja | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Anzahl Schneiden: | 2 | Bohrer Durchmesser: | 70 mm | Bohrer geeignet für: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 79,55* | € 100,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,47* | € 101,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 82,44* | € 101,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,8122* | € 103,5522* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 105,21* | € 129,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|