| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141381 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002696003595 |
| |
|
| | |
| FISCH Schalungsbohrer WS 30x 400mm S11mm Schalungsbohrer WS • Werkzeugstahl • Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen • Kein Lösen des Bohrers vom Schaft • Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust • Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlage. Durchbohren von Holzdecken und Holzböden für Installationen Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Anwendung: | Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlage. Durchbohren von Holzdecken und Holzböden für Installationen | Gesamtlänge: | 400 mm | Prüfzeichen: | Nein | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | max. Drehzahl: | 2500 r/min | Zentrierspitze: | Nein | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer Durchmesser: | 30 mm | Bohrer geeignet für: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,47* | € 50,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 39,15* | € 51,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,17* | € 51,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,94* | € 52,30* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 50,24* | € 65,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|