Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 180x7,5mm, (Pack a 100 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 180x7,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 180x7,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 180x7,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 180x7,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 180x7,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8141246
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491052
EAN/GTIN:
     8014748301215
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi

SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 180x7,5mm, (Pack a 100 Stück)

Kabelbinder, naturfarben

Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Norm:
UL94 V2
Farbe:
natur
Breite:
7.5 mm
Länge:
180 mm
Lösbar:
Nein
Material:
Polyamid
Anwendung:
Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen
SB-Verpackt:
Nein
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,41*
8 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 6,67*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,14*
€ 6,69*
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 6,71*
Lager 223
19
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,60*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,48*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00001
ab € 0,996*
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2534R
ab € 11,14*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.426
ab € 3,60*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.427
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.