| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141245 Herst.-Nr.: 491034 EAN/GTIN: 8014748300300 |
| |
|
| | |
| SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 180x4,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder, naturfarben Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen. Weitere Informationen: | | Norm: | UL94 V2 | Farbe: | natur | Breite: | 4.5 mm | Länge: | 180 mm | Lösbar: | Nein | Material: | Polyamid | Anwendung: | Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen | SB-Verpackt: | Nein | Umgebungstemperatur max.: | 85 °C | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,88* | € 2,74* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,79* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,81* | € 2,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,82* | € 2,80* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,33* | € 3,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|