Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon natur 180x 4,5mm a100Stk. Sapi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon natur 180x 4,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon natur 180x 4,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon natur 180x 4,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon natur 180x 4,5mm a100Stk. Sapi
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8014748300300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8014748300300
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder sapi
kabelbinder
Kabelbinder naturfarben Aus Nylon 6.6, selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, farbbeständig, (farbecht) auch bei direkter Sonneneinstrahlung, weitgehend chemikalienbeständig. Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
4,5 mm
Bündel-Ø:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Sapi, QR5058072
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
583
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,73*
7 Tage
571
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,78*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,81*
€ 2,78*
1 Tag
583
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,80*
4 Tage
572
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,81*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.