Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 200x3,5mm, (Pack a 100 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 200x3,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 200x3,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 200x3,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 200x3,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 200x3,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8141244
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491098
EAN/GTIN:
     8014748300584
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 200x3,5mm, (Pack a 100 Stück)

Kabelbinder, schwarz

Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Norm:
UL94 V2
Farbe:
schwarz
Breite:
3.5 mm
Länge:
200 mm
Lösbar:
Nein
Material:
Polyamid
Anwendung:
Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen
SB-Verpackt:
Ja
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,18*
2 Tage
288
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,62*
€ 2,19*
8 Tage
292
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,22*
1 Tag
292
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,23*
Lager 223
292
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,12*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.453
ab € 31,23*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.211
ab € 1,55*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.212
ab € 1,86*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.426
ab € 3,61*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.434
ab € 5,88*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.437
ab € 11,68*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.