Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243325038, Kabelbinder Nylon schwarz200x3,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-648712
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491098
EAN/GTIN:
     8014748300584
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243325038, Kabelbinder schwarz , Aus halogenfreien Polyamid 6.6 , Überdurchschnittlich farbbeständig , Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig , Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen Vorteil: Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID, innerhalb von max. 30 Sekunden. Lieferung: 100 Stück im Polybeutel., Fabrikat: SapiSelco
Weitere Informationen:
GEWICHT:
83 GRAMM
Länge x Bandbreite:
200 x 3,5 mm
Bündel-Ø:
55 mm
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.3.211
Weitere Suchbegriffe: Sapi, KABELBINDER, 491098, 8014748300584, 1235634, 1501463
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
311
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,17*
3 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,62*
€ 2,19*
Lager 260
308
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,21*
1 Tag
308
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,23*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,67*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 1,64* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.453
ab € 31,285*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.212
ab € 1,85*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.426
ab € 3,60*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.434
ab € 5,89*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.437
ab € 11,71*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.