Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140461 Herst.-Nr.: 26625 EAN/GTIN: 4010995266257 |
| |
|
| | |
| WIHA Drehmoment Schraubendreher VDE TorqueVario-S 0,5-2,0Nm VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S Ausführung: Mit Mehrkomentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar über Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühlbar signalisiert. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC, nach IEC 60900. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, ausschließlich in Kombination mit einem slimTorque-VDE-Bithalter für 6-mm-slimBits. Lieferumfang: Drehmoment-Schrauber mit slimTorque-VDE-Bithalter und Einstellwerkzeug. Weitere Informationen: | | Skalenbereich: | 0,5-2 N·m | Skalenbereich in (Nm) min.: | 0,5 N·m | Skalenbereich in (Nm) max.: | 2 N·m | Auslösegenauigkeit: | 6 % | Herstellerartikelnummer: | 26625 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha drehmoment-schraubendreher 0.5 - 2 nm, drehmoment-schraubendreher-satz, wiha drehmomentschraubendreher satz |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 81,94* | € 96,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 82,25* | € 96,32* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 81,16* | € 97,94* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,64* | € 98,84* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 109,60* | € 127,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|