Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140319 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010995362393 |
| |
|
| | |
| WIHA Drehmoment-Schraubendreher easyTorque 5,0 Nm Drehmoment-Schraubendreher-Griff easyTorque Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Faltschachtel. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm. Weitere Informationen: | | Skalenbereich: | 5 N·m | Auslösegenauigkeit: | ± 10 % | Länge: | 130 mm | Herstellerartikelnummer: | 36239 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,56* | € 28,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,27* | € 28,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,91* | € 28,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,80* | € 29,67* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 29,29* | € 37,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|