| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139201 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015933001167 |
| |
|
| | |
| GEKA GEKA-plus-Winkelstück 2000, MS, 1", 25mm,SB GEKA® plus-Winkel-Schlauchstück „2000“ • Klauenabstand 40 mm • Für bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme • Tülle 360° axial drehbar – kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick • Material: Aus Messing. 2-teilig. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300C, schwarz • Betriebsdruck: 40 bar • Vakuumbeständig: bis 10 m Wassersäule • Temperaturbereich: –5 °C bis +100 °C Weitere Informationen: | | PG: | GEKA®-plus-Winkelschlauchstück, 2000 | Basis: | Klauenkupplung | Breite: | 64 mm | Branche: | alle Industrien | Drehbar: | Ja | Gesamthöhe: | 64 mm | Nennweite DN: | 21 mm | Einsatzmedium: | Wasser | Klauenabstand: | 40 mm | Tüllenlänge: | 31 mm | Einsatzbereich: | Hauswassertechnik | Sicherungsbund: | Nein | Material Tülle: | Messing (MS) | Linksschließend: | Nein | Material Dichtung: | Nitril Butadien Kautschuk (NBR) | Material Kupplung: | Messing (MS) | Trinkwassereignung: | Nein | Schlauchgröße [Zoll]: | 1 in | Maximale Betriebstemperatur: | 90 °C | Minimale Betriebstemperatur: | -5 °C | Maximaler Betriebsdruck (PN): | 40 bar | Schlauchgröße lichte Weite (LW): | 25 mm | Maximaler Betriebsdruck Tülle/Nippel (PN): | 40 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 12,76* | € 17,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,84* | € 17,38* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,36* | € 17,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,49* | € 18,26* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,62* | € 22,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|