Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic 350 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic 350 x 25,4 mm
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic 350 x 25,4 mm
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic 350 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     223-8138921
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184630335
EAN/GTIN:
     5450248414605
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain

NORTON Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic 350 x 25,4 mm

Diamantscheibe Extreme Ceram
• Geschlossener Schneidrand
• Für den Nassschnitt auf Tischsägen und Brückenkopf-Fliesenschneidmaschinen
• Spezielle Lasereinschnitte für einen noch sauberen Präzisionsschnitt
• Für Glasierte, keramische Fliesen, Granit, Marmor, Schiefer, Fliesen, Feinsteinzeug, Ofenkacheln und Schamott
Abbildung zeigt Ø 200 x 25,5 mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25,4 mm
Anwendung:
Glasierte, keramische Fliesen, Granit, Marmor, Schiefer, Fliesen, Feinsteinzeug, Ofenkacheln und Schamott
Außen-Ø:
350 mm
Bohrung-Ø:
25,4 mm
SB-Verpackt:
Nein
Segmentiert:
Ja
Besonderheit:
Spezielle Lasereinschnitte für einen noch sauberen Präzisionsschnitt
Segmenthöhe:
9 mm
Segmentbreite:
2 mm
Einsatzbereich:
Für den Nassschnitt auf Tischsägen und Brückenkopf-Fliesenschneidmaschinen
Eignung für Guss:
Nein
Eignung für Lack:
Nein
Eignung für Stahl:
Nein
Eignung für Stein:
Ja
Eignung für Hartholz:
Nein
Eignung für Aluminium:
Nein
Eignung für Edelstahl:
Nein
Eignung für Weichholz:
Nein
Eignung für Hartmetall:
Nein
Eignung für Kunststoff:
Nein
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 147,08*
€ 180,45*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 167,77*
€ 203,19*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 167,59*
€ 203,19*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 171,9074*
€ 207,3574*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 215,84*
€ 257,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,90*
€ 267,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.