| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138919 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450248353157 |
| |
|
| | |
| NORTON Diamant-Trennscheibe CLASSIC UNI, 300x20mm Diamantscheibe Classic Universal • Empfohlen für weiche bis mittelharte Materialien • Gesintert, eng verzahnt • Für den Universelleinsatz zum Trennen allgemeiner Baumaterialien Abbildung zeigt Ø 230 x 22,23 mm Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 20 mm | Anwendung: | Für allgemeine Baumaterialien | Außen-Ø: | 300 mm | SB-Verpackt: | Nein | Segmentiert: | Ja | Segmenthöhe: | 10 mm | Segmentbreite: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,40* | € 48,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,46* | € 53,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,05* | € 53,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,73* | € 54,53* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 52,48* | € 67,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|