Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Diamantblatt für TS Atlas Uni, 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Diamantblatt für TS Atlas Uni, 350 mm
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Diamantblatt für TS Atlas Uni, 350 mm
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Diamantblatt für TS Atlas Uni, 350 mm
Artikel-Nr.:
     223-8138913
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248226710
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

ATLAS Diamantblatt für TS Atlas Uni, 350 mm

Diamantscheibe Atlas
• Universell einsetzbar für allgemeine Baumaterialien
Abbildung zeigt Ø 230 x 22,23
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentbreite:
3 mm
Marke:
Norton
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,19*
€ 84,08*
€ 4,90*
ab € 71,20*
€ 91,82*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 73,46*
€ 92,57*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 75,34*
€ 94,50*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 96,39*
€ 120,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.