| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138906 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450248230267 |
| |
|
| | |
| ATLAS Diamantblatt für FG, Asph. Atlas Asphalt,350x25,4 Diamantscheibe Atlas Asphalt • Lasergeschweißte segementierte Trennscheibe • Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: 100 m/s • EN 13236 • Einsatzbereich: Trennen von Asphalt Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 350 mm | Bohrungs-Ø: | 25,4 mm | Segmenthöhe: | 8 mm | Segmentbreite: | 2,8 mm | Marke: | Norton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 112,36* | € 139,38* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,29* | € 142,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 121,44* | € 148,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 113,75* | € 149,26* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,21* | € 189,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|