Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON Fliesenschneidmaschine TT 200 EM CLIPPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Fliesenschneidmaschine TT 200 EM CLIPPER
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Fliesenschneidmaschine TT 200 EM CLIPPER
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Fliesenschneidmaschine TT 200 EM CLIPPER
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Fliesenschneidmaschine TT 200 EM CLIPPER
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Fliesenschneidmaschine TT 200 EM CLIPPER
Artikel-Nr.:
     223-8138901
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248347361
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Fliesenschneidemaschine

NORTON Fliesenschneidmaschine TT 200 EM CLIPPER

Fliesenschneidmaschine TT 200 EM
• Professionelle Fliesenschneidmaschine
• Schnellbefestigung des verstellbaren Anschlagwinkels
• Schnitte bis 45° möglich
• Recycling-Wassertank mit Wasserstopfen
• Verstellbarer Anschlag – Lineal auf Tisch
• Netzspannung: 230 V
• Motorleistung: 800 W
• Drehzahl Schneidwelle: 2950 min-1
• Diamantblatt Ø: 200
• Blattaufnahme: 25,4 mm
• Schnitttiefe bei 90° - 35 mm / bei 45° - 20 mm
• Schutzklasse: IP 54
• Schneidtisch: (L x B) 460 x 360 mm
• Gewicht: 16 kg
• Lieferumfang: Maschine, 1 Diamantscheibe Classic Ceram, Koffer für Transport und Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Anschlag:
1
Anwendung:
Zum Schneiden von Fliesen
Tragegriff:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Recycling-Wassertank mit Wasserstopfen
Lieferumfang:
Maschine, 1 Diamantscheibe Classic Ceram, Koffer für Transport und Aufbewahrung
Führungsschiene:
0
Fliesenbrechdicke:
35 mm
Breite Bodenplatte:
360 mm
Länge Bodenplatte:
460 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 221,79*
€ 256,15*
€ 4,90*
ab € 220,01*
€ 256,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 221,54*
€ 256,74*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 223,82*
€ 257,68*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,02*
€ 387,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,85*
€ 447,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,95*
€ 429,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,82*
€ 423,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,02*
€ 407,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saint-Gobain
70184625427
ab € 83,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.