| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138896 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450248353416 |
| |
|
| | |
| NORTON Diamant-Trennscheibe Laser 2370 125x22,23 mm Diamantscheibe Classic Universal Laser • Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten, schnittig und mit guter Standzeit • Lasergeschweißt • Eng verzahnt • Für allgemeine Baumaterialien Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 22,23 mm | Anwendung: | Universell - allgemeine Baumaterialien | Außendurchmesser: | 125 mm | SB-Verpackt: | Nein | Segmentiert: | Ja | Segmenthöhe: | 7 mm | Segmentbreite: | 2.2 mm | Einsatzbereich: | Universell - allgemeine Baumaterialien |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,59* | € 30,58* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,39* | € 31,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,53* | € 32,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,87* | € 32,53* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,53* | € 41,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|