| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138893 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450248353317 |
| |
|
| | |
| NORTON Diamant-Trennscheibe Ceram 1670 115x22,23 mm Diamantscheibe Classic Ceram • Diamantscheibe für Winkelschleifer • Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten in glasiertem Material • Sauberer Schnitt • Gesintert, geschlossener Schneidrand • Für Keramische Produkte, glasierte Fliesen usw. Abbildung zeigt Ø 125 x 22,23 mm Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 22,23 mm | Außendurchmesser: | 115 mm | SB-Verpackt: | Nein | Segmentiert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,82* | € 16,20* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,35* | € 16,25* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,62* | € 17,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,82* | € 18,33* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,61* | € 23,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|