| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138889 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450248353096 |
| |
|
| | |
| NORTON Diamant-Trennscheibe Uni 18100 115x22,23 mm Diamantscheibe Classic Universal • Empfohlen für weiche bis mittelharte Materialien • Gesintert, eng verzahnt • Für den Universelleinsatz zum Trennen allgemeiner Baumaterialien Abbildung zeigt Ø 230 x 22,23 mm Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 22,23 mm | Anwendung: | Für allgemeine Baumaterialien | Außendurchmesser: | 115 mm | SB-Verpackt: | Nein | Segmentiert: | Ja | Segmenthöhe: | 10 mm | Segmentbreite: | 1.8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,30* | € 17,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,41* | € 18,53* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,39* | € 19,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,38* | € 19,21* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,58* | € 24,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|