Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Hochleistungssprühgerät Edelstahl TYP 510T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Hochleistungssprühgerät Edelstahl TYP 510T
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Hochleistungssprühgerät Edelstahl TYP 510T
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Hochleistungssprühgerät Edelstahl TYP 510T
Artikel-Nr.:
     223-8138506
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436000364
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät

GLORIA Hochleistungssprühgerät Edelstahl TYP 510T

Hochleistungssprühgerät 510 T

• Behälter aus nichtrostendem Edelstahl.
• Messing-Schnellschlussventil und -Flachstrahldüse mit sehr feiner Dosiermöglichkeit
• Mit integriertem Druckminderer und Manometer
• Hohlkegeldüse
• Schlauch 1,35 m
• Zeigermanometer
• Sicherheits- und Entlüftungsventil
• Spritzrohr mit JKI-anerkannter Hohlkegeldüse
• Tragriemen mit Schnellspannsystem und Polsterung, rückentragbar
• Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw.
• Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen auf und verhindert das Zusetzen der Düse
• Restmengenentleerung

• Behälter aus nichtrostendem Edelstahl
• Messing-Schnellschlussventil und -Flachstrahldüse mit sehr feiner Dosiermöglichkeit
• Hohlkegeldüse
• Schlauch 1,35 m
• Zeigermanometer
• Sicherheits- und Entlüftungsventil
• Großer Einfülltrichter
• Spritzrohrhalterung
• Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw.
• Restmengenentleerung
• Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar
• Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen auf und verhindert das Zusetzen der Düse
Weitere Informationen:
Düse:
Hohlkegeldüse
Farbe:
silber
Gurtart:
Rückengurt
Tankvolumen:
10 l
Mit Manometer:
Ja
Länge Schlauch:
1350 mm
Gurte gepolstert:
Ja
Sicherheitsventil:
Ja
Material Behälter:
Edelstahl
Betriebsdruck einstellbar bis:
6 bar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 178,28*
€ 217,78*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 177,40*
€ 224,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,91*
€ 236,02*
Frei Haus
ab € 207,74*
€ 255,03*
Lager 223
3
Frei Haus
ab € 237,57*
€ 287,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,53*
€ 314,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.