Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Messersatz für Buchsschneider ContourCut, 2344


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Messersatz für Buchsschneider ContourCut, 2344
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Messersatz für Buchsschneider ContourCut, 2344
Artikel-Nr.:
     223-8138115
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500234405
Suchbegriffe:
Heckenscherenmesser
Messersatz Rasenschere
Rasenschere-Messersatz
Benzin-Rasentrimmer

GARDENA Messersatz für Buchsschneider ContourCut, 2344

Messersatz
• Einsatz: für Strauchscheren ContourCut, Art.-Nr. 8819/8829
Weitere Informationen:
PE:
1 Stück
EAN:
4078500234405
Farbe:
grau
Marke:
Gardena
GARDENA:
2344-20
Lieferant:
Gardena Deutschland GmbH
VKP Netto:
15.45
Rabatt-Kz.:
i
Lief-Art-Nr:
02344-20
ECC-Struktur:
Gartentechnik/Gartengeräte Ersatzteile/Ersatzmesser/Gardena
Arbeitsbreite:
20 cm
Schnittbreite:
80 mm
Empl VKP Lager:
23.99
Neu-Kennzeichen:
20
Grundpreisfaktor:
0
Artikelbezeichnung:
Messersatz für Buchsschn.ContourCut, 2344
Interne Artikelnr.:
3100652
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 16,81*
€ 23,19*
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 27,40*
1
€ 4,00*
ab € 21,70*
€ 29,57*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,50*
€ 29,73*
Lager 223
36 Tage
nicht lagernd
5
€ 8,50*
ab € 31,61*
€ 39,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 197,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.