Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138114 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500234603 |
| |
|
| | |
| GARDENA Messersatz für Accu 6 Messersatz • Einsatz: passend für Rasenkantenscheren (Art.-Nr. 8804/8805, 2510, AkkuSafe 16, V12 Rasenscheren), Rasenschneider TwinCut, Strauchscheren (Art.-Nr. 8820/8825, 2516) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Stahl | Oberfläche: | gehärtet | Passend für: | Rasenkantenscheren, Art.-Nr. 8804, 8805, 2510, Rasenschneider, Art.-Nr. 8830 und Strauchscheren Art.-Nr. 8820, 8825 | passend für: | Grasschere | Arbeitsbreite: | 10 cm | Schnittbreite: | 1 cm | CE-Zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,34* | € 26,78* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 23,27* | € 29,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,78* | € 32,07* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 25,31* | € 32,28* | | | | Lager 223 | 36 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 34,23* | € 47,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|