Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137662 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6411501260314 |
| |
|
| | |
| FISKARS Handpackzange WoodXpert Handpackzange WoodXpert (1003625) • Zum Anheben und Transportieren von Stämmen • Zum Anordnen von Holzstapeln • Geschärfte Werkzeugspitze und gezahnte Klinge für einen sicheren Halt auch bei kaltem Klima • Haken zum einfachen und sicheren Öffnen der Klingen • Mit Kunststoff-Köcher zum komfortablen Tragen am Werkzeuggürtel • Kombinierbar mit Fiskars Fällhebern Weitere Informationen: | | Gewicht: | 780 g | Gesamtlänge: | 303 mm | Material Griff: | Kunststoff | Material Klinge: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 27,99* | € 38,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,66* | € 38,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 29,94* | € 40,55* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,11* | € 40,88* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 39,09* | € 51,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|