| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137555 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010162181130 |
| |
|
| | |
| LÖFFERT Besenstiel dampfgebogen Esche 1500/28 mm Besenstiel • Esche • Dampfgebogen Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Länge: | 1500 mm | Gewicht: | 0,66 kg | Material: | Esche | Durchmesser: | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,98* | € 8,66* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,98* | € 8,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,3594* | € 10,5794* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,78* | € 18,17* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,19* | € 25,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|