Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137479 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6411501399601 |
| |
|
| | |
| FISKARS Teleskop-Unkrautstecher SmartFit SmartFit™ Teleskop-Unkrautstecher (1020125) • Optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel • Bequemes Unkrautstechen in rückenschonender Arbeitshaltung • Besonders geeignet für Löwenzahn • Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden reichende Arme dank patentiertem Mechanismus • Einfaches Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Schieben des Griffs Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1250 g | Gesamthöhe: | 135 mm | Gesamtbreite: | 300 mm | Anzahl Klingen: | 3 St. | Material Klinge: | Stahl | teleskopierbar bis: | 1190 mm | teleskopierbar von: | 990 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,93* | € 42,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,95* | € 46,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 36,95* | € 48,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 41,20* | € 52,98* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 53,49* | € 68,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|