Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1020125 Unkrautausstecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1020125 Unkrautausstecher
Fiskars 1020125 Unkrautausstecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36982259
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1020125
EAN/GTIN:
     6411501399601
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
unkrautstecher fiskars
unkrautstecher
Optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel.Bequemes Unkrautstechen in rückenschonender Arbeitshaltung.Besonders geeignet für Löwenzahn.Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden reichende Arme dank patentiertem Mechanismus.Einfaches Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Schieben des Griffs.Optimiertes Pedaldesign für 30% höhere Belastbarkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
1190 mm
Höhe
1190 mm
Gewicht
1250 g
Merkmale
Materiallgriff
Metall
Handgrifffarbe
Aluminium, Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.