| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8073178 Herst.-Nr.: 009349200050000 EAN/GTIN: 4043952289198 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Sechskantmuttern DIN 934 A 2 -70 M 5 A 2 DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Muttern | Norm: | DIN 934 | Antrieb: | Außensechskant | Durchmesser: | 5 mm | Gewinde: | M 5 | Gewindesteigung: | 0,8 | Werkstoff: | Edelstahl A 2 | Oberfläche: | unbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, Sechskantmutter ohne Norm, reyher iso 4032 m5 a2, sechskantmutter ohne norm, din en iso 4032 m5 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1000 | | € 8,50* | ab € 0,00977* | € 0,01361* | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,00844* | € 0,01417* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,011* | € 0,0177* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0121* | € 0,0182* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0143* | € 0,0217* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|