Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 2 -70 M 5 A 2 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009349209050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009349209050000
EAN/GTIN:
     4043952289402
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 5 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.103 KGM
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m5 a2, din 934 fg, din en iso 4032 m5, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, M5, M 5, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM93450, 00934.920
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0144*
€ 0,0218*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,58*
Lager 214
37
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,10*
€ 1,76*
5 Tage
23
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,80*
5 Tage
32
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.