| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8063373 Herst.-Nr.: 8952430 EAN/GTIN: 4250947101032 |
| |
|
| | |
| CAB TOOLS Doppelmaulschlüssel DIN895 24X30mm Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 895. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 24 x 30 mm | Länge: | 265 mm | Maulstärke: | 9 mm | Marke: | neutrale Produktlinie | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,03* | € 3,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,05* | € 3,09* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,03* | € 3,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,21* | € 3,34* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 2,60* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|