| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8063368 Herst.-Nr.: 8951924 EAN/GTIN: 4250947100950 |
| |
|
| | |
| CAB TOOLS Doppelmaulschlüssel DIN895 19X24mm Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 895. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 19 x 24 mm | Länge: | 206 mm | Maulstärke: | 7,2 mm | Marke: | neutrale Produktlinie | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,16* | € 1,78* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,17* | € 1,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,17* | € 1,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,16* | € 1,81* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,49* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|