| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8060107 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569778749 |
| |
|
| | |
| SSI SCHÄFER Großmülltonne WAVE 240-l Kunststoff gelb Großmülltonne WAVE, Kunststoff, 240 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Maße B x T x H: | 580 x 730 x 1067 mm | Fassungsvermögen: | 240 l | Herstellerartikelnummer: | 1150607 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,01* | € 119,68* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,66* | € 121,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,70* | € 124,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 98,95* | € 131,63* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 115,11* | € 153,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|