Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE Besenstiel ohne Konus, Holz 24 x 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Besenstiel ohne Konus, Holz 24 x 1200mm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Besenstiel ohne Konus, Holz 24 x 1200mm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Besenstiel ohne Konus, Holz 24 x 1200mm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Besenstiel ohne Konus, Holz 24 x 1200mm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Besenstiel ohne Konus, Holz 24 x 1200mm
Artikel-Nr.:
     223-8060044
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250560505699
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel

NÖLLE Besenstiel ohne Konus, Holz 24 x 1200mm

Besenstiel

• Rundkopf
• Sauber geschliffen
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
1200 mm
Material:
Holz
Mit Konus:
nein
Durchmesser:
24 mm
HACCP-geeignet:
Nein
Mit Aufhängeloch:
Nein
Mit Metallstielhalter:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,69*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,417*
€ 3,697*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,40*
€ 3,82*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 3,90*
Lager 223
161
1
€ 8,50*
ab € 11,88*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.