Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Notausstieg Folie 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notausstieg Folie 200 x 200 mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notausstieg Folie 200 x 200 mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notausstieg Folie 200 x 200 mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notausstieg Folie 200 x 200 mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notausstieg Folie 200 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     223-8060036
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589372215
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 D-E01...

SAFETYMARKING Notausstieg Folie 200 x 200 mm

Rettungsschild, Notausstieg

• ASR A1.3 D-E019
• DIN 4844-2 D-E019
• Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Ladefläche BxT:
600x900 mm
Ladefläche:
Holz, dunkelgrau
Rad-Ø:
160 mm
Eigengewicht:
23,5 kg
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Made in Germany:
-
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,04*
1
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,04*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,06*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,45*
Lager 223
16
1
€ 8,50*
ab € 7,36*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A2029
ab € 4,13*
Ähnlich
Wolk
15.A2030
ab € 5,52*
Ähnlich
Wolk
44.A2030
ab € 5,55*
Ähnlich
Wolk
44.A2035
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
15.A2035
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
38.A2030
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.