Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Notausstieg, 15 x 15 cm DIN 4844-2 D-E019 ASR A1.3 D-E019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Notausstieg, 15 x 15 cm DIN 4844-2 D-E019 ASR A1.3 D-E019
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Notausstieg, 15 x 15 cm DIN 4844-2 D-E019 ASR A1.3 D-E019
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Notausstieg, 15 x 15 cm DIN 4844-2 D-E019 ASR A1.3 D-E019
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A2030
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2030
EAN/GTIN:
     4044589372208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 D-E01...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausstieg DIN 4844-2 D-E019 ASR A1.3 D-E019
Notausstieg


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-E019
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-E019 - Notausstieg
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
D-E019 - D-E019
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausstieg
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen DIN 4844-2 D-E019 Notausstieg, wolk aufkleber, aufkleber, alle fluchtwegschilder folie, Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Notausstieg, 15 x 15 cm, DIN 4844-2 D-E019, ASR A1.3 D-E019, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A2029
ab € 4,12*
Ähnlich
Wolk
15.A2030
ab € 5,51*
Ähnlich
Wolk
44.A2030
ab € 5,51*
Ähnlich
Wolk
44.A2035
ab € 6,26*
Ähnlich
Wolk
15.A2035
ab € 6,17*
Ähnlich
Wolk
38.A2035
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.