Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Notausstieg Folie 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notausstieg Folie 150 x 150 mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notausstieg Folie 150 x 150 mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notausstieg Folie 150 x 150 mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notausstieg Folie 150 x 150 mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notausstieg Folie 150 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     223-8060035
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589372208
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 D-E01...

SAFETYMARKING Notausstieg Folie 150 x 150 mm

Rettungsschild, Notausstieg

• ASR A1.3 D-E019
• DIN 4844-2 D-E019
• Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Ausführung:
Folie Hl 150: selbstklebend, langnachleuchtend
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
DIN 4844-2 D-E019
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Rettungsschilder:
1
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
20
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,46*
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,47*
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,47*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 6,03*
Lager 223
27
1
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A2029
ab € 4,13*
Ähnlich
Wolk
15.A2030
ab € 5,52*
Ähnlich
Wolk
44.A2030
ab € 5,55*
Ähnlich
Wolk
44.A2035
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
15.A2035
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
38.A2035
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.