Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Sichtbox trans Gr.5 B312xH184xT489 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox trans Gr.5 B312xH184xT489 mm
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox trans Gr.5 B312xH184xT489 mm
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox trans Gr.5 B312xH184xT489 mm
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox trans Gr.5 B312xH184xT489 mm
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox trans Gr.5 B312xH184xT489 mm
Artikel-Nr.:
     223-8059959
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228675702
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

HÜNERSDORFF Sichtbox trans Gr.5 B312xH184xT489 mm

Sichtbox

• Material: Aus Polypropylen
• In Handwerkerqualität, bruch- und formstabil
• Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
• Lebensmittel-geeignet
Weitere Informationen:
Basis:
Sichtlagerkasten
Farbe:
transparent
Höhe:
185 mm
Tiefe:
489 mm
Breite:
315 mm
Auflast:
242 kg
Gewicht:
0.775 kg
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
Ja
Inhalt ca.:
19,27 l
Ausführung:
lebensmittelecht
Größe/Typ:
5
Höhe innen:
171 mm
Breite innen:
267 mm
Höhe außen:
184 mm
Länge innen:
422 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Breite außen:
312 mm
Länge außen:
489 mm
Stapelbarkeit:
längs
Position Griff:
vorn
Material Kasten:
Polypropylen
Volumen (Liter):
19.27 l
Lebensmittelecht:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
30 kg
Chemisch beständig:
Ja
Fixierung Trennwand:
Seitennuten
Volumen (Überlauf):
9 l
Leitfähigkeit (ESD):
Nein
Medienbeständigkeit:
Fette
Ausrichtung Trennwände:
quer
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Temperaturbeständig von bis:
-20 bis +80 °
Temperaturbeständigkeit max.:
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Anzahl Aufnahmen für Trennwände quer:
4 St.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
7
€ 5,99*
ab € 7,94*
€ 10,61*
1
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 11,67*
1 Tag
125
10
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 11,67*
7 Tage
470
7
€ 6,90*
ab € 8,65*
€ 13,39*
Lager 223
125
1
€ 8,50*
ab € 11,43*
€ 16,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
675005
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.