Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8059918 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003801733043 |
| |
|
| | |
| WEDO Rollhocker Step Kunststoff, rot Rollhocker Step • Material: Kunststoff, bruchfest, wiederverwertbar • Oberteil und Unterteil: zusammensteckbar • 3 auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen • Bei Belastung unverrückbar • Montage: ohne Werkzeug Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Tragkraft: | 150 kg | Höhe unbelastet: | 430 mm | Höhe belastet: | 425 mm | Ø oben/unten: | 290/440 mm | Herstellerartikelnummer: | 212202 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,25* | € 32,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,46* | € 32,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 28,23* | € 34,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,52* | € 34,90* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 52,69* | € 63,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|