Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1 Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox Wera
Artikel-Nr.:
     223-8052551
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5135928001
EAN/GTIN:
     4013288178367
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

WERA Werkzeugsatz Metall 39tlg. M1

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 39 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Metallbau. Mit der unglaublich schnellen 1/4" Knarre Zyklop Speed samt Zubehör; 7 Hand- und Maschinennüsse Größe 5,5-13; 1 Bit-Handhalter; 13 Bits mit 89 mm Länge; 6 Kombigewindebohrer-Bits; 6 Metallspiralbohrer-Bits mit Durchmesser 3-10mm; 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; 1 einpoliger Phasentester 247; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

  • Kraftform Kompakt Anwendersortimente - die Spezialsätze - kompakt und dennoch sehr vielseitig. Für Sanitär-, Holz-, Metall- oder Elektroanwendungen.
  • Kompakter Werkzeug-Satz mit den 39 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Metallbau.
  • 1. Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher
  • Die Zyklop Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.
  • Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.
  • Kombigewindebohrer-Bit
    • Einsatz: Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang.
    • 1/4"-Antrieb passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
    • Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
    • HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
    • Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
    • Sehr gute Zentriereigenschaften
    • Problemloses Schneiden
    • Einwandfreie Spanabfuhr
    • Geringe Verkantungsgefahr
    • Präzise Rücklaufführung
  • Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.
  • Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.
  • Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
  • Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff des Bit-Handhalters für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Umfangreiches Zubehör wie Bits, Bohrer-Bits, Schraubkralle und einpoliger Phasentester
  • Sortiment in robuster Textilbox



    39-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.
    Kompaktes Werkzeug-Set mit den 39 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Metallbau. Mit der unglaublich schnellen 1/4" Knarre Zyklop Speed samt Zubehör; 7 Hand- und Maschinennüsse Größe 5,5-13; 1 Bit-Handhalter; 13 Bits mit 89 mm Länge; 6 Kombigewindebohrer-Bits; 6 Metallspiralbohrer-Bits mit Durchmesser 3-10mm; 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; 1 einpoliger Phasentester 247; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    39-teilig
    Herstellerartikelnummer:
    05135928001
    Angebote (41)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    39
    € 4,90*
    ab € 2,55052*
    € 3,44616*
    27 Tage
    nicht lagernd
    39
    € 4,90*
    ab € 2,65154*
    € 3,48154*
    8 Tage
    nicht lagernd
    39
    Frei Haus
    ab € 2,84*
    € 3,73*
    16 Tage
    nicht lagernd
    39
    Frei Haus
    ab € 2,84667*
    € 3,88744*
    Lager 223
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 131,87*
    € 160,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,93*
    € 191,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,33*
    € 170,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 139,70*
    € 166,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 135,96*
    € 161,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 132,73*
    € 157,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 131,87*
    € 156,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05135939001
    ab € 83,54*
    Ähnlich
    Wera
    05135938001
    ab € 28,51*
    Ähnlich
    Wera
    05135927001
    ab € 92,43*
    Ähnlich
    Wera
    05135949001
    ab € 76,95*
    Ähnlich
    RS Pro
    8179233
    ab € 76,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.