Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESSE Universalschere 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HESSE HESSE Universalschere 210mm
Artikeldetailsicht HESSE HESSE Universalschere 210mm
Artikel-Nr.:
     223-8052429
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     480694
EAN/GTIN:
     8032618550419
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere

HESSE Universalschere 210mm

Universalschere

Ausführung: Austauschbare Schneiden aus rostfreiem Edelstahl. Griffe mit Kunststoffhüllen sowie Öffnungsfeder und Verschlussriegel.

Anwendung: Für allgemeine Schneidarbeiten, auch für NYM-Kabel geeignet.
Weitere Informationen:
Griff:
Polyamid
Länge:
210 mm
Anschlag:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Hebelübersetzung:
Nein
Material Scherenkopf:
Edelstahl
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 6,90*
ab € 18,62*
€ 25,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,63*
€ 25,76*
2 Tage
23
€ 7,90*
ab € 19,22*
€ 26,29*
5 Tage
25
€ 4,30*
ab € 19,10*
€ 26,75*
Lager 223
22
€ 8,50*
ab € 24,58*
€ 33,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.