Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schere 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Schere 210mm
Universal-Schere 210mm
Artikel-Nr.:
     214-3071130210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     480694
EAN/GTIN:
     8032618550419
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Universalschere Ausführung: Austauschbare Schneiden aus rostfreiem Edelstahl. Griffe mit Kunststoffhüllen sowie Öffnungsfeder und Verschlussriegel. Anwendung: Für allgemeine Schneidarbeiten, auch für NYM-Kabel geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Schneidenlänge:
60 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 21cm, allzweckschere, Schere, Universal-Schere, 8032618550419, 3071130210, 71130210
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,56*
€ 25,81*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 18,63*
€ 25,85*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 18,86*
€ 26,24*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 19,04*
€ 26,98*
€ 4,90*
ab € 19,06*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.